Courant - Grillage Eurek vert 40/100 - Signaler les réseaux télécommunications - 60083340

COURANT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - télécommunication

  • matériau - polyoléfine mono-orientée

  • couleur - vert

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EUREK

EAN

3530830600912

Réf. Sonepar

00062060091

Réf. Fournisseur

60083340

Marque

Courant

application:

télécommunication

matériau:

polyoléfine mono-orientée

couleur:

vert

largeur:

40 mm

longueur:

100 mm

résistance mécanique longitudinale:

Sup. ou égale à 300 N

protection contre les micro-organismes:

Oui

détectable:

Oui

rigidité transversale:

Non

Grillage avertisseur Eurek vert 40/100 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Grillage avertisseur Eurek vert 40/100 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur VERT vous permet de signaler les réseaux de type Télécommunications. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d’ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France