Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Courant - icta dp vert sta 25/400 - icta 3422 pour la protection des fils électriques

Courant - icta dp vert sta 25/400 - icta 3422 pour la protection des fils électriques

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - vert

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

  • diamètre externe - 25 mm

Minimum d'achat

  • 2400 unité(s)

EAN

3530830101433

Réf. Sonepar

00062010143

Réf. Fournisseur

11081965

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polypropylène (PP)

couleur

vert

indice de protection (IP)

IP44

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

diamètre externe

25 mm

sans halogène

Non

avec tirette

Non

résistance à la compression

750 N

température d'utilisation

-5...90 °C

résistant aux UV

Non

accélérateur de flammes

Non

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

couche interne extrêmement glissante

Non

icta dp vert sta 25/400 - icta 3422 pour la protection des fils électriques - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA VERT double-peau 3422. Non propagateur de la flamme. IP 49