Courant - pref 32/50 7g1.5+3g2.5blbmoor - icta 3422 préfilé selon vos besoins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fils de la conduite de fil - 7
couleur - noir
diamètre externe - 32 mm
avec tirette - Non
Convient pour une installation dans le sol - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3530830432186
Réf. Sonepar
00062043218
Réf. Fournisseur
220227240002
Réf. Commerciale
Courant
nombre de fils de la conduite de fil
7
couleur
noir
diamètre externe
32 mm
avec tirette
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
température d'utilisation
-5...90 °C
pref 32/50 7g1.5+3g2.5blbmoor - icta 3422 préfilé - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - conduit certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme et faiblement halogéné - fabrication éco-responsable