Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Courant - prefilco vert 20/100 grade 3 tv s cca - icta 3422 préfilé

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - vert

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

  • Convient pour une installation dans le sol - Oui

  • température d'utilisation - -5...90 °C

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830432124

Réf. Sonepar

00062043212

Réf. Fournisseur

20080055

Réf. Commerciale

Courant

couleur

vert

diamètre externe

20 mm

avec tirette

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

prefilco vert 20/100 grade 3 tv s cca - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.