Courant - Prefilco vert 25/100 grade 3 tv s dca - Gaine ICTA 3422 préfilée - 20080041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
diamètre externe - 25 mm
avec tirette - Non
matériau - polyoléfine
sans halogène - Non
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
PREFILCO
EAN
3530830400741
Réf. Sonepar
00062040074
Réf. Fournisseur
20080041
Marque
Courant
couleur:
vert
diamètre externe:
25 mm
avec tirette:
Non
matériau:
polyoléfine
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
température de fonctionnement:
-5...90 °C
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
avec indications en mètres:
Oui
Les Atouts de l'article:
Prefilco vert 25/100 grade 3 tv s dca - Prefilco est une gaine ICTA 3422 préfilée destinée à la protection des vos installations électriques. Elle se pose en montage apparent, encastré ou noyé dans les installations électriques des bâtiments.Nos gaines préfilées sont déclinées en de nombreuses références et fonction de vos besoins, un gain de temps important dans la mise en œuvre.Prefilco existe en deux couleurs : noire pour les courants forts et verte pour les courants faibles. De plus, toutes nos gaines Prefilco sont équipées d'un décompte métrique imprimé sur la gaine afin de vous informer de la longueur restante et éviter les gaspillages ainsi que d'une étiquette colorée pour les références les plus utilisées pour une meilleure identification du stock.Ce produit a une double peau pour une mise en œuvre plus simple. IK08 - Non propagateur de la flamme - Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France











