Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Courant - prefile 20/100 2p awg24 gris ae na syt1 sta - icta 3422 préfilé

Courant - prefile 20/100 2p awg24 gris ae na syt1 sta - icta 3422 préfilé

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyoléfine

  • couleur - gris

  • diamètre externe - 20 mm

  • avec tirette - Non

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830402417

Réf. Sonepar

00062990491

Réf. Fournisseur

220215400119

Réf. Commerciale

Courant

matériau

polyoléfine

couleur

gris

diamètre externe

20 mm

avec tirette

Non

sans halogène

Non

tenue à la flexion

flexible

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

prefile noir 20/100 2p awg24 gris ae na syt1 sta - icta 3422 préfilé selon vos besoins - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.