Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Courant - prefile 25/100 3g1.5 brv/j h07vu + bus knx 2x2x0.8 sta - icta 3422 préfilé

Courant - prefile 25/100 3g1.5 brv/j h07vu + bus knx 2x2x0.8 sta - icta 3422 préfilé

COURANT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fils de la conduite de fil - 3

  • couleur - noir

  • diamètre externe - 25 mm

  • avec tirette - Non

  • Convient pour une installation dans le sol - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3530830431004

Réf. Sonepar

00062043100

Réf. Fournisseur

220219400004

Réf. Commerciale

Courant

nombre de fils de la conduite de fil

3

couleur

noir

diamètre externe

25 mm

avec tirette

Non

Convient pour une installation dans le sol

Oui

température d'utilisation

-5...90 °C

prefile noir 25/100 3g1.5 brv/j h07vu + bus knx 2x2x0.8 sta - icta 3422 préfilé - gain de temps dans la pose - pose en montage apparent intérieur ou noyé - certifié NF - IK08 - non propagateur de la flamme - fabrication française

Les Atouts de l'article:

Gaine de type ICTA 3422 préfilé - Norme européenne EN 61386-22 - Un gain de temps important dans les installations électriques.