CROSSCALL - Mobile a touches: PACK PRO SPIDER-X1 NOIR, Memoire ROM 32Mo, RAM 32Mo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dual-SIM - Oui
type de construction - téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à - 240 h
temps de conversation jusqu'à - 6 h
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700764700617
Réf. Sonepar
06571470061
Réf. Fournisseur
SPX1.PACK.BO.NN000
Réf. Commerciale
CROSSCALL
dual-SIM
Oui
type de construction
téléphone portable monobloc (standard)
temps de veille jusqu'à
240 h
temps de conversation jusqu'à
6 h
couleur
noir
réseau double bande
Oui
réseau quadribande
Oui
réseau tribande
Oui
réseau UMTS
Oui
autre réseau
Oui
transfert de données par Bluetooth
Oui
transfert de données par USB
Oui
transfert de données par WLAN
Non
transfert de données par GPRS
Oui
fonction Push-Mail
Non
avec écran tactile
Non
avec clavier complet
Oui
mémoire évolutive
Oui
avec commande vocale
Non
avec lecteur MP3
Non
avec caméra
Oui
avec radio FM
Oui
Mobile à touches: PACK PRO SPIDER-X1 NOIR,Ecran 2,2, Mémoire ROM 32Mo, RAM 32Mo, MicroSD 32Go max,Double SIMPhoto 0,3MP, SMS-MMS, Réveil, Calculatrice, Calendrier, Bluetoot, MicroSD 16GB max, Batterie 1000mAh, DAS: 1,071 WKg
Les Atouts de l'article :
; UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ Qui a dit qu’il fallait être imposant pour être résistant ? Avec ses dimensions compactes, sa lampe torche et sa technologie embarquée, le SPIDER-X1 accompagne sportifs et professionnels dans toutes leurs activités. Capable d’affronter l’humidité, la boue et la poussière, un simple passage sous l’eau en fin de journée permet au SPIDER-X1 de retrouver son touché soft touch, comme neuf !