CROSSCALL - Tablette: Pack pro CORE-T4 - X-Glass memoire ROM 32 Go,RAM 3 Go
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
systèmes d'exploitation - Android
taille de l'écran - 8 cm
capacité de mémoire - 32 Go
UMTS - Oui
LTE - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700764711880
Réf. Sonepar
06571471188
Réf. Fournisseur
COT4.PACKPRO
Réf. Commerciale
CROSSCALL
systèmes d'exploitation
Android
taille de l'écran
8 cm
capacité de mémoire
32 Go
UMTS
Oui
LTE
Oui
nombre de pixels, horizontal
1280
nombre de pixels, vertical
800
mémoire principale
3 Go
fente à cartes SD
Non
fente à cartes Micro SD
Oui
WLAN
Oui
Bluetooth
Oui
GPS
Oui
caméra avant
Oui
résolution caméra arrière
13 MP
raccordement USB avec fonction hôte
Oui
raccordement Sync
autre
sortie graphique
mini-HDMI
clavier externe enfichable
Oui
couleur
noir
largeur
225 mm
hauteur
134 mm
profondeur
14 mm
poids
610 g
Tablette CORE-T4 étanche IP68 resistante, écran 8, mémoire ROM 32 Go,RAM 3 Go, extension micro SD, double SIM + micro SD, photo 13MP, 610g, batterie 7000mAh, DAS corps 1,43 Wkg, DAS membres 2,305 Wkg,