fin de vie

Crouzet - Analog Timer, Tmr48 L, Panel Mount, 12 -240 Vdc/ 24-240 Vac, 2X5A - 88886516

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Analog Timer, Tmr48 L,  Panel Mount, 12 -240 Vdc/ 24-240 Vac, 2X5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.02...1.08e+006 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150021539

Réf. Sonepar

00137002264

Réf. Fournisseur

88886516

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.02...1.08e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

96.8 mm

appareil complet avec socle:

Oui

Crouzet, Analog Timer, Tmr48 L , Multi-Function, 11 Pins, Panel Mount, 48Mm, 12 -240 Vdc/ 24-240 Vac, 2X5A Relay Output, 0.02 ? 300 H