Crouzet - Chronos 2 Timer MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm - 88827115

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Chronos 2 Timer MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...100 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3593150046686

Réf. Sonepar

00137827115

Réf. Fournisseur

88827115

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...100 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

69 mm

Chronos 2 Relay Timer MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0.1 s - 100 h, Functions A-At: On Delay / Summation, DIN Rail, 17.5 mm