Crouzet - Chronos 2 Timer MUS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm - 88827004

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Chronos 2 Timer MUS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...100 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150046808

Réf. Sonepar

00137827004

Réf. Fournisseur

88827004

Réf. Commerciale

Crouzet

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...100 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

69 mm

Chronos 2 Solid State Timer MUS2, 24-240 VAC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Multifunction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), DIN Rail, 17.5 mm