Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Essential - 88970151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
nombre d’entrées numériques - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Millenium 3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3593150043036
Réf. Sonepar
00137002355
Réf. Fournisseur
88970151
Marque
Crouzet
tension d'alimentation DC:
24...24 V
courant de commutation:
8 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
10
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
6
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
supporte protocole Modbus:
Oui
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Oui
appareil d'extension:
Oui
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
124 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm


