Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Nbr26 - 16E/10S R 24Vdc - 88973061
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
courant de commutation - 8 A
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées analogiques - 6
nombre de sorties analogiques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Millenium 3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3593150039626
Réf. Sonepar
00137002415
Réf. Fournisseur
88973061
Marque
Crouzet
tension d'alimentation DC:
24...24 V
courant de commutation:
8 A
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
6
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
10
avec affichage:
Non
évolutif:
Non
avec minuterie:
Oui


