Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cb12- 8I/4O R 230Vac - 88974023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
courant de commutation - 8 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
nombre d’entrées numériques - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Millenium 3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3593150039718
Réf. Sonepar
00137002422
Réf. Fournisseur
88974023
Marque
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
courant de commutation:
8 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
4
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Non
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
71 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm


