Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cb12- 8I/4O R 24Vac - 88974024

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cb12- 8I/4O R 24Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150039725

Réf. Sonepar

00137002423

Réf. Fournisseur

88974024

Marque

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Smart Cb12-24Vac