Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cd12- 8I-4O S- 12 Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation - 0.5 A
avec sortie de relais - Oui
appareil de base - Oui
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées analogiques - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150043623
Réf. Sonepar
00137974046
Réf. Fournisseur
88974046
Réf. Commerciale
Crouzet
courant de commutation
0.5 A
avec sortie de relais
Oui
appareil de base
Oui
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées analogiques
4
nombre de sorties analogiques
1
nombre d’entrées numériques
8
nombre de sorties numériques
4
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles USB
1
capacité de redondance
Non
avec affichage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
évolutif
Non
avec minuterie
Oui
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
71 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm
Controleur logique Millenium 3 Smart Cd12- 8I-4O S- 12 Vdc, gamme Automation