Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cd20- 12I/8O R 24Vdc - 88974051

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Cd20- 12I/8O R 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150039800

Réf. Sonepar

00137002432

Réf. Fournisseur

88974051

Marque

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

12

nombre de sorties numériques:

8

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

avec interface optique:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau b

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Smart Cd20-24Vdc