Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart, Kit Cd12 - 230Vac - 88974081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
courant de commutation - 0.625 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Millenium 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3593150046235
Réf. Sonepar
00137974081
Réf. Fournisseur
88974081
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
courant de commutation:
0.625 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
type de tension d’alimentation:
AC
avec affichage:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Oui
appareil d'extension:
Oui
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui