Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26- 16I/10 O S 24 Vdc - 88974162

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Controleur logique Millenium 3 Smart Xd26- 16I/10 O S 24 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 0.5 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150039909

Réf. Sonepar

00137002442

Réf. Fournisseur

88974162

Marque

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

0.5 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

10

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Oui

appareil d'extension:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

124 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Controleur logique Millenium 3 Extensible M3 Smart Xd26- 16I/10 O S 24 Vdc, gamme Automation