Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHMDR, 90-264 / 270-460 VAC, 50/60 Hz, 6 Digits - 99793714N

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Hour Counter CHMDR, 90-264 / 270-460 VAC, 50/60 Hz, 6 Digits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • mode de pose - rail DIN

  • plage de comptage - 99999.9 h

  • tension d'entrée - 90...460 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150051437

Réf. Sonepar

00137005143

Réf. Fournisseur

99793714N

Marque

Crouzet

modèle:

analogique

mode de pose:

rail DIN

plage de comptage:

99999.9 h

tension d'entrée:

90...460 V

type de tension:

AC

fonction réinitialisation:

sans

nombre de chiffres:

6

fréquence de tension d'entrée:

50...60 Hz

type d’entraînement:

quartz

largeur:

36 mm

hauteur:

100 mm

profondeur d'encastrement:

65 mm

largeur de la façade:

36 mm

hauteur de la façade:

93 mm

indice de protection (IP):

IP40

Degré de protection (NEMA):

4X

Electromechanical Hour Counter CHMDR, 35 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 90-264 / 270-460 VAC, 50/60 Hz, DIN Rail