Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM37x36, 110 VDC, 6 Digits, Non Resettable - 99776605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 0 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150045375
Réf. Sonepar
00137776605
Réf. Fournisseur
99776605
Marque
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
0 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
37 mm
hauteur:
36 mm
largeur en nombre de modules:
2
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Non


