Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM42x29, 110 VDC, 4 Digits, Resettable - 99774416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 4
type de tension - DC
adapté à un montage sur rail - Non
largeur - 41.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00137002995
Réf. Fournisseur
99774416
Réf. Commerciale
Crouzet
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
4
type de tension:
DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
41.9 mm
hauteur:
28.9 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui