Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM46, 230 VAC, 4 Digits, Resettable - 99775418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 50 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 4
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00137003010
Réf. Fournisseur
99775418
Marque
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
50 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
4
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
45.7 mm
hauteur:
45.7 mm
système de mesure:
analogique
avec fonction de réinitialisation:
Oui


