Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 24 VDC, 6 Digits, Non Resettable - 99776707

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 24 VDC, 6 Digits, Non Resettable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence de tension d'entrée - 0 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150045474

Réf. Sonepar

00137776707

Réf. Fournisseur

99776707

Marque

Crouzet

fréquence de tension d'entrée:

0 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

36 mm

largeur en nombre de modules:

3

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Non

Electromechanical Impulse Counter CIM48x36, 48 x 36 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 24 VDC, Without Reset Function, Panel Mount (Screw)