Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM56x29, 24 VDC, 6 Digits, Non Resettable - 99774602

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electromechanical Impulse Counter CIM56x29, 24 VDC, 6 Digits, Non Resettable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

  • type de tension - DC

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • largeur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00137002997

Réf. Fournisseur

99774602

Marque

Crouzet

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

56 mm

hauteur:

29 mm

système de mesure:

analogique

avec fonction de réinitialisation:

Non

Electromechanical Impulse Counter CIM56x29, 56 x 29 mm, Mechanical Dial, 6 Digits, 24 VDC, Without Reset Function, Panel Mount (Clip)