Crouzet - Electronic Hour Counter CTR24, BLCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery - 87622190

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electronic Hour Counter CTR24, BLCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - numérique

  • plage de comptage - 99999 h

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • fonction réinitialisation - contact à poussoir de réinitialisation/entrée

  • indicateur de fonctionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044750

Réf. Sonepar

00137622190

Réf. Fournisseur

87622190

Marque

Crouzet

modèle:

numérique

plage de comptage:

99999 h

tension d'entrée:

24...24 V

fonction réinitialisation:

contact à poussoir de réinitialisation/entrée

indicateur de fonctionnement:

Oui

nombre de chiffres:

8

type d’entraînement:

quartz

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

largeur de la façade:

48 mm

hauteur de la façade:

24 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:

19 mm

indice de protection (IP):

IP65

Electronic Hour Counter CTR24, 48 x 24 mm, Orange Backlit LCD Display, 8 Digits, Voltage Input, Battery, Panel Mount (Clip)