Crouzet - Electronic Impulse Counter CTR24, BLCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery - 87622090

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electronic Impulse Counter CTR24, BLCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 10...260 V

  • fréquence de tension d'entrée - 12000 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 8

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 10...260 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150044699

Réf. Sonepar

00137622090

Réf. Fournisseur

87622090

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'entrée CA 50 Hz:

10...260 V

fréquence de tension d'entrée:

12000 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

8

tension d'entrée CA 60 Hz:

10...260 V

classe de précision:

1e+008

type de tension:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

Electronic Impulse Counter CTR24, 48 x 24 mm, Orange Backlit LCD Display, 8 Digits, Voltage Input, Battery, Panel Mount (Clip)