Crouzet - Electronic Impulse Counter CTR24, LCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery - 87622070

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Electronic Impulse Counter CTR24, LCD, 8 Digits, Voltage Input, Battery

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 10...260 V

  • tension d'entrée CC - 4...30 V

  • fréquence de tension d'entrée - 12000 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3593150044668

Réf. Sonepar

00137622070

Réf. Fournisseur

87622070

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'entrée CA 50 Hz:

10...260 V

tension d'entrée CC:

4...30 V

fréquence de tension d'entrée:

12000 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

8

tension d'entrée CA 60 Hz:

10...260 V

classe de précision:

1e+008

type de tension:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

0

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

Electronic Impulse Counter CTR24, 48 x 24 mm, LCD Display, 8 Digits, Voltage Input, Battery, Panel Mount (Clip)