Crouzet - Industrial Power Supply, 480W, 90-264 VAC/24 VDC, 20A - 89452482

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Industrial Power Supply, 480W, 90-264 VAC/24 VDC, 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • puissance dissipée - 480 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050362

Réf. Sonepar

00137002985

Réf. Fournisseur

89452482

Marque

Crouzet

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

20 A

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension de sortie ajustable:

Oui

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

158 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

154 mm

profondeur:

158.55 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Industrial Power Supply, Power 480W, Input 90-264 VAC, Output 24 VDC, Current 20A