Crouzet - Lcd Impulse Counter Ctr24-2241 Pnp-Npn0 Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 10...260 V
tension d'entrée CC - 4...30 V
fréquence de tension d'entrée - 12000 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3593150044651
Réf. Sonepar
00137622061
Réf. Fournisseur
87622061
Réf. Commerciale
Crouzet
tension d'entrée CA 50 Hz
10...260 V
tension d'entrée CC
4...30 V
fréquence de tension d'entrée
12000 Hz
modèle
montage frontal
nombre de chiffres
8
tension d'entrée CA 60 Hz
10...260 V
classe de précision
1e+008
type de tension
AC/DC
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
48 mm
hauteur
24 mm
largeur en nombre de modules
0
système de mesure
numérique
avec fonction de réinitialisation
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
Lcd Impulse Counter Ctr24-2241 Pnp-Npn0 Vdc