Crouzet - Millenium 3 Essential CB12, 8 Inputs, 4 Relay Outputs, 24 VDC - 88970021

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3 Essential CB12, 8 Inputs, 4 Relay Outputs, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • courant de commutation - 8 A

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • nombre d’entrées numériques - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150025568

Réf. Sonepar

00137002310

Réf. Fournisseur

88970021

Marque

Crouzet

tension d'alimentation DC:

24...24 V

courant de commutation:

8 A

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

4

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

supporte protocole Modbus:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

évolutif:

Non

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Microcontroleur 3 M3 Essential CB12, 24 VDC