Crouzet - Millenium 3 Extension Xr10R 230Vac - 88970223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation - 8 A
type de tension d’alimentation - AC
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
nombre d’entrées numériques - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Millenium 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3593150026046
Réf. Sonepar
00137002370
Réf. Fournisseur
88970223
Réf. Commerciale
Crouzet
courant de commutation:
8 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
4
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
évolutif:
Non
avec minuterie:
Oui