Crouzet - Millenium 3 Extension Xr14R 230Vac - 88970233

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3 Extension Xr14R  230Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation - 8 A

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150026084

Réf. Sonepar

00137002374

Réf. Fournisseur

88970233

Réf. Commerciale

Crouzet

courant de commutation:

8 A

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

6

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec affichage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

avec minuterie:

Oui

Logic Controller 3 Ext M3 Xr14-230Vac