Crouzet - Millenium 3 Remote Lcd Display With Function Keys 24Vdc + Cable - 88970413

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Millenium 3 Remote Lcd Display With Function Keys 24Vdc + Cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • sortie avec relais - Oui

  • appareil de base - Oui

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3593150042909

Réf. Sonepar

00137002393

Réf. Fournisseur

88970413

Réf. Commerciale

Crouzet

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

sortie avec relais:

Oui

appareil de base:

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

avec interface optique:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

avec affichage:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

évolutif:

Non

appareil d'extension:

Oui

avec minuterie:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau b

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

Logic Controller 3 Ext M3 Ihm2 V2 Rs232+Cable Pc