Crouzet - Millenium Evo Logic Controller, Xbp24, Blind, 24 I/O, 24 Vdc - 88975001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 20.4...288 V
courant de commutation - 8 A
sortie avec relais - Oui
appareil de base - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Millenium Evo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3593150048260
Réf. Sonepar
00137004826
Réf. Fournisseur
88975001
Marque
Crouzet
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20.4...288 V
courant de commutation:
8 A
sortie avec relais:
Oui
appareil de base:
Oui
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
8
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées analogiques:
8
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
1
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
évolutif:
Oui
appareil d'extension:
Non
avec minuterie:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Oui
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
124.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61.1 mm


