Crouzet - Preset Chronometer CTR48E, BLCD, 6 Digits, PNP/NPN/Voltage, 230 VAC, 1 Preset - 87629114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de tension d'entrée - 5000 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
type de tension - AC
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150044583
Réf. Sonepar
00137629114
Réf. Fournisseur
87629114
Réf. Commerciale
Crouzet
fréquence de tension d'entrée:
5000 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
type de tension:
AC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1