Crouzet - Relais de controle de phase Mws2 3X208/440 Vac - 84873021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...480 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150022260
Réf. Sonepar
00137002040
Réf. Fournisseur
84873021
Réf. Commerciale
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
69 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V