Crouzet - Relais de controle de tension Huh 24/240 Vac/ DC - 84872130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 15...600 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
sous-tension triphasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3593150022437
Réf. Sonepar
00137002031
Réf. Fournisseur
84872130
Marque
Crouzet
plage de mesure de la tension 1:
15...600 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Oui
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
3 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm


