Crouzet - Relais de controle de tension Hul 24/240 Vac/ DC - 84872120

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de tension Hul 24/240 Vac/ DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 0.2...60 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

  • sous-tension triphasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150022420

Réf. Sonepar

00137002030

Réf. Fournisseur

84872120

Marque

Crouzet

plage de mesure de la tension 1:

0.2...60 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

3 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

Voltage Control Relay Rmc2 Hul