Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Crouzet - Relais de controle de tension Mus 12 Vdc - 84872140

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Relais de controle de tension Mus 12 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 9...15 V

  • type de tension de la plage de mesure - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150022376

Réf. Sonepar

00137002032

Réf. Fournisseur

84872140

Marque

Crouzet

plage de mesure de la tension 1:

9...15 V

type de tension de la plage de mesure:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

10 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

69 mm

Relais de controle de tension Mus 12 Vdc