Crouzet - SSR, GN2 4-Pin, 4 pole 90° & 270° set-screw connector - 26532005

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - SSR, GN2 4-Pin, 4 pole 90° & 270° set-screw connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3593150050140

Réf. Sonepar

00137005014

Réf. Fournisseur

26532005

Marque

Crouzet

SSR, GN2 4-Pin, 4 pole 90° & 270° set-screw connector