Crouzet - Syr-Line Double Output Timer BL2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 days - BL2R08MV1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.5...864000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3593150047911
Réf. Sonepar
00137004791
Réf. Fournisseur
BL2R08MV1
Réf. Commerciale
Crouzet
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.5...864000 s
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...240 V
courant nominal:
8 A
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm