Crouzet - Temperature Sensors External Probe -10° / +40°C - 89750192

CROUZET
CopieCopie
Crouzet - Temperature Sensors External Probe -10° / +40°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 0 mm

  • plage de mesure - -10...40 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Temperature Probes/Sensors

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3593150047942

Réf. Sonepar

00137750192

Réf. Fournisseur

89750192

Marque

Crouzet

longueur de sonde:

0 mm

plage de mesure:

-10...40 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m

Temperature Sensors For Em4, Millenium Evo, Millenium 3, External Probe -10° / +40°C