Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 2374532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673053369
Réf. Sonepar
00553305336
Réf. Fournisseur
2374532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


