Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 2374742

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052614

Réf. Sonepar

00553305261

Réf. Fournisseur

2374742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2374742

De la gamme de produit : Projecteurs leds