Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR - 2381932

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053420

Réf. Sonepar

00553305342

Réf. Fournisseur

2381932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2381932

De la gamme de produit : Projecteurs leds