Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 2382931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673054403
Réf. Sonepar
00553305440
Réf. Fournisseur
2382931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC