Cubispot - ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS - 2383845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673054182
Réf. Sonepar
00553305418
Réf. Fournisseur
2383845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC90 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


