Cubispot - ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS - 2352855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673051518
Réf. Sonepar
00553305151
Réf. Fournisseur
2352855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC90 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


